Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+, CSA Z94.3
- Lentille dioptrique1.5
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Couleur du cadreNoir
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Matériau des branches du cadrePolycarbonate
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsUvex Seismic
- Style de branchesAmorti
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON603390128455
- Protection UVNe fournit pas de protection contre les rayons UV