Spécifications
Dimensions
- Hauteur4-1/16 po
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée3/8 po
- Longueur7-31/32 po
- Ratio1:1
- Largeur5-23/32 po
Détails
- Kit de réparation d'extrémité d'air637428
- Entrée d'airShort 1/4 PTF SAE
- Déplacement moyen0.022 gal
- Matériau de la billeSantoprène®
- Matériau de la section centralePolypropylène
- Vérifier le matériau du siègePolypropylène
- Mot-clé de descriptionPorts NPT de 3/8 po
- Matériau de la membraneSantoprène®
- Matériel de quincaillerieAcier inoxydable
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Construction du collecteurPort unique
- Pression maximale100 psi
- Teneur maximale en solides1/16 po Dia.
- Débit maximum10.6 gal/min
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeBoulonné non métallique
- Trousse de réparation d'extrémité humide637429-XX
- Matériaux mouillésPolypropylène