Motion
DCG412B

DEWALT
DCG412B

DCG412B
N° D’ARTICLE MI05560813
N° MFRDCG412B
Prix238.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCG412B

DCG412B
N° D’ARTICLE MI05560813
N° MFRDCG412B

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix238.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    885911260800

Aperçu

Description du fabricant
DCG412B BROYEUR SANS FIL
  • Le moteur de 8,000 tr/min fournit une puissance élevée pour les applications de coupe et de meulage
  • Le dégagement rapide de la roue permet de retirer la roue sans outil sans avoir besoin d’une clé
  • Le dispositif de protection sans outil permet des réglages et un positionnement rapides et faciles du dispositif de protection
  • Gâchette à deux doigts avec bouton de verrouillage pour une activation pratique et une prise plus facile
  • La poignée latérale à 2 positions offre plus de contrôle, de confort et de polyvalence

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté