Motion
DRM1084
Couvercle de tambour verrouillable - Capacité de 55 gal, couvercle - Acier, joint d’étanchéité - Matériau en éthylène-acétate de vinyle
N° D’ARTICLE MI05561041
N° MFRDRM1084
Prix1,145.91 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvercle de tambour verrouillable - Capacité de 55 gal, couvercle - Acier, joint d’étanchéité - Matériau en éthylène-acétate de vinyle
N° D’ARTICLE MI05561041
N° MFRDRM1084

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,145.91 $/boîte

Spécifications

Détails

  • Capacité du tambour compatible
    55 gal (É.-U.)
  • Matériel
    Joint d’étanchéité - éthylène-acétate de vinyle, couvercle - acier

Aperçu

Description du fabricant
COUVERCLE DE VERROUILLAGE DRM1084-RD PIG
  • Le premier couvercle de verrouillage conçu pour les fûts en polyéthylène à tête ouverte
  • Joint en EVA de 3 po et couvercle d’étanchéité du mécanisme de verrouillage pour garder le contenu du tambour sec et pur
  • Deux jeux d'entretoises interchangeables aident ce couvercle à s'adapter aux cinq tambours en poly les plus courants
  • La poignée de verrouillage s’ouvre et se ferme facilement d’une seule main
  • Le couvercle de l’appareil procure une apparence plus propre
  • Le revêtement en poudre durable et résistant aux produits chimiques aide à assurer une longue durée de vie
  • Le loquet verrouillable aide à prévenir l’accès non autorisé
  • La goupille de charnière est conçue pour faciliter le retrait du couvercle sans desserrer la bande autour du tambour
  • Plusieurs options de couleurs de couvercle vous permettent de séparer les fûts pour un remplissage sûr et conforme