Motion
50-040-304-SS

NOSHOK INC
50-040-304-SS

Tige droite 1/2 NPT Thermowell, longueur 4 po, raccord d'instrument NPSM 1/2 po, acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05561710
N° MFR50-040-304-SS
Prix97.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
50-040-304-SS

Tige droite 1/2 NPT Thermowell, longueur 4 po, raccord d'instrument NPSM 1/2 po, acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05561710
N° MFR50-040-304-SS

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériel
    Acier inoxydable 304

Aperçu

Description du fabricant
50-040-304SS THERMOWELL
  • Permet de retirer et de remplacer un instrument de température sans arrêter et vider le processus
  • Réduit le risque d’endommagement de l’instrument de température
  • Offre une protection à l’opérateur
  • Raccord d’instrument NPSM 1/2 po, raccord de procédé NPT 3/4 po standard - NPT 1/2 po, NPT 1 po, options sanitaires et à bride disponibles
  • Puits thermométriques à bride à face surélevée de classe 150 et de classe 300 disponibles.