Motion
7000118684

3M
7000118684

Belt - Aluminum Oxide Material, 132.0000 in Belt Length, 3.0000 in Belt Width
N° D’ARTICLE MI05561778
N° MFR7000118684
Prix66.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000118684

Belt - Aluminum Oxide Material, 132.0000 in Belt Length, 3.0000 in Belt Width
N° D’ARTICLE MI05561778
N° MFR7000118684
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
Prix66.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Finition, meulage, polissage, ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de stock du fabricant
    60440173262
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125199544
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051125199544

Aperçu

Description du fabricant
19954 COURROIE 3X132 A6X 237AA FF TRIZACT 50
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • Endos flexible pour une finition uniforme sur les contours
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels