Motion
RUBAN DE BLINDAGE EN ALUMINIUM 49065 EMI 1170 1/2 PO X 18 VG, 3 PO AVEC MANDRIN EN PAPIER

3M
49065 EMI ALUM FOIL SHIELDING TAPE 1170 1/2 IN X 18 YD , 3 IN PAPER CORE

Ruban de blindage en aluminium 3M™ EMI 1170, 1/2 po x 18 vg, 18 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI05561816
N° MFR49065 EMI ALUM FOIL SHIELDING TAPE 1170 1/2 IN X 18 YD , 3 IN PAPER CORE
Prix74.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
49065 EMI ALUM FOIL SHIELDING TAPE 1170 1/2 IN X 18 YD , 3 IN PAPER CORE

Ruban de blindage en aluminium 3M™ EMI 1170, 1/2 po x 18 vg, 18 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI05561816
N° MFR49065 EMI ALUM FOIL SHIELDING TAPE 1170 1/2 IN X 18 YD , 3 IN PAPER CORE
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
Prix74.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 verges
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138490652

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE BLINDAGE EN ALUMINIUM 49065 EMI ALUM 1170
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif unique crée un contact sûr avec la surface d’application
  • Convient pour le blindage EMI, la mise à la terre et le drainage de la charge statique
  • Résistant à la flamme
  • Homologué pour 600V applications
  • Résiste à une large plage de températures de -40 à 266 °F (-40 à 130 °C)
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU