Motion
64458 DF-LS 1/2X18 AMED CEINTURE FLEXIBLE DURABLE 20/CAISSE

3M
64458 DF-LS 1/2X18 AMED DURABLE FLEX BELT 20/CS

Scotch-Brite™ Courroie flexible durable, DF-BL, A/O moyen, 1/2 po x 18 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI05561891
N° MFR64458 DF-LS 1/2X18 AMED DURABLE FLEX BELT 20/CS
Prix20.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64458 DF-LS 1/2X18 AMED DURABLE FLEX BELT 20/CS

Scotch-Brite™ Courroie flexible durable, DF-BL, A/O moyen, 1/2 po x 18 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI05561891
N° MFR64458 DF-LS 1/2X18 AMED DURABLE FLEX BELT 20/CS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Matériau de support
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011644585
  • CUP_NON
    00048011644585

Aperçu

Description du fabricant
64458 DF-LS 1/2X18 AMED FLEX DURABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La courroie non tissée robuste et durable est efficace pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage
  • Offre une excellente durabilité des bords
  • Une flexibilité supérieure résiste à l’« aplatissement » et fonctionne bien sur les ponceuses à courroie avec de petites roues de contact
  • L’endos renforcé à faible extensibilité offre une capacité de conditionnement agressive et une bonne flexibilité
  • Fournit une coupe contrôlée pour éliminer les entailles et laisse un fini sans bavure
  • Offre la meilleure flexibilité de la famille de courroies de conditionnement de surface Scotch-Brite™