Motion
E2AA2R220C-ATEX

VERSA-MATIC
E2AA2R220C-ATEX

Pompe à pince métallique - Section produit aluminium, centre aluminium, ports NPT 2 po, débit max. 185.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI05562704
N° MFRE2AA2R220C-ATEX
Prix3,233.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VERSA-MATIC
E2AA2R220C-ATEX

Pompe à pince métallique - Section produit aluminium, centre aluminium, ports NPT 2 po, débit max. 185.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI05562704
N° MFRE2AA2R220C-ATEX
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
Votre prix3,233.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    476.V019.000
  • Échappement d’air
    1 NPT
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Matériau de la bille
    Nitrile
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Certification
    Certification ATEX
  • Vérifier le matériau du siège
    Nitrile
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 2 po
  • Matériau de la membrane
    Nitrile
  • Série diaphragme
    Robuste
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    125 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po Dia.
  • Débit maximum
    185 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Nitrile
  • Port d'entrée standard
    NPT femelle (horizontal/centre)
  • Port de sortie standard
    NPT femelle (vertical)
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 17.00 pi, humide - 32.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique serré
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    TROUSSE V2.0 BN
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
POMPE E2AA2R220C-ATEX
  • Construction durable
  • Vaste gamme de tailles et d’applications
  • Diverse offre de matériaux pour vos applications
  • Submersible et portable
  • Non congelant, non étalé
  • Fiabilité marche/arrêt