Spécifications
Détails
- CouleurPoignée rouge et noire
- Type d’équipement électriqueDisjoncteur
- MatérielAcier/plastique
- Nombre maximal de cadenas1
- Normes respectéesOSHA 1910.147
- CUP_NON71649096136
Aperçu
- Vis à molette pour une fixation facile, aucun outil requis
- Le cadran est inaccessible en position verrouillée pour empêcher le retrait
- Le cadenas peut être fixé horizontalement ou verticalement
- Peut être monté côte à côte sur des disjoncteurs miniatures adjacents
- Le matériau thermoplastique durable résiste aux produits chimiques et fonctionne efficacement dans les environnements extrêmes
- Couleur : rouge/noir
- Dimensions : 2.073 po de longueur x 0.697 po de largeur x 1.181 po de hauteur, position fermée
- Fonctionne avec tous les cadenas de sécurité et moraillons de verrouillage American Lock® et Master Lock® (non compatible avec les modèles de moraillon ALO80 ou ALO802)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure