Motion
66252841997

NORTON ABRASIVES
66252841997

Meule tronçonneuse – Type 1 | Type 41, diamètre de meule de 4-1/2 po, diamètre de trou central de 7/8 po, grain 36 , qualité moyenne, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI05564031
N° MFR66252841997
Prix5.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252841997

Meule tronçonneuse – Type 1 | Type 41, diamètre de meule de 4-1/2 po, diamètre de trou central de 7/8 po, grain 36 , qualité moyenne, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI05564031
N° MFR66252841997
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
Prix5.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Épaisseur globale
    0.0450 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66252841997
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
66252841997 GEMINI COUPE DROITE TYPE 01