Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central7/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationRetrait de stock
- CouleurNoir
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain30
- Quantité de colis du fabricant25
- Rpm max.13580 tr/min
- Quantité du colis25
- SérieGémeaux
- CUP_NON66252843589
Aperçu
- Meules tronçonneuses droites
- Coupe seulement, où une coupe rapide et une faible perte de trait sont souhaitées