Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre7/8 po
- Disque Diamètre6 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type de disque à lamellesType 27
- GradeGrain grossier
- Numéro de grainP60
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.10200 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON66623399013
Aperçu
- Les lamelles en zircone alumine (bleue) et en oxyde d’aluminium (noir) offrent une performance supérieure à celle de l’oxyde d’aluminium tout en conservant un prix économique
- Les disques plats de type 27 sont conçus pour être utilisés à un angle de 0 à 15 degrés sur des surfaces plates pour le mélange et la finition lisse
- La plaque d’appui en plastique flexible ajoute de la conformabilité et est facile à tailler et rapide
- Une combinaison de support en polyester et coton pour un bon taux de coupe et une bonne finition
- Grain moyen de 60 grains pour l’enlèvement des matières, le biseautage et le chanfreinage des bords
- Un bon choix pour les métaux mous, l’acier inoxydable et l’acier au carbone difficiles à meuler