Motion
UVF250X50
Tuyau industriel - Pression de service de 5 psi, Type de manutention de matériaux de qualité alimentaire, Matériau de recouvrement en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05565244
N° MFRUVF250X50
Prix16.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - Pression de service de 5 psi, Type de manutention de matériaux de qualité alimentaire, Matériau de recouvrement en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05565244
N° MFRUVF250X50
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
Prix16.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau du couvercle
    Polyuréthane
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane flexible
  • Type de tuyau
    Manipulation de matières de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    822353060681
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible de manutention des matériaux/conduits en polyuréthane de qualité alimentaire de la série UVF .
  • Matériau de renforcement
    PVC hélicoïdal
  • Applications typiques
    Conduits, ventilation et élimination des vapeurs, collecte de poussière, systèmes de soufflante et de conduits de qualité alimentaire, manipulation de matériaux de qualité alimentaire - service standard, transfert de produits pharmaceutiques
  • CUP_NON
    822353060681
  • Pression de service
    5 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU UVF-250X50
  • Tube en polyuréthane léger et durable - Conçu pour les applications sèches où l’abrasion est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement inférieurs à ceux des tuyaux en caoutchouc ou en PVC similaires. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03). Le tuyau est conforme aux exigences applicables de l’USDA(12). Construction transparente – « Voir le flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Hélice à glissement facile - La conception à hélice rigide exposée protège le tube du tuyau contre l’usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Flexible en polyuréthane résistant à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate.