Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Diamètre min. de l’alésage120 mm
- Extérieur Diamètre165 mm
- Longueur totale56 mm
- Poids3.0 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu180 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7003-120
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible250 kN/lb
- CUP_NON842058103131
Aperçu
- La conception en deux pièces avec fente et un seul cône et sans bride peut être complètement encastrée dans le moyeu d’un composant.
- La position axiale du composant n’est pas fixée et peut se déplacer pendant l’installation.