Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6201
- Taille du cadre38None
- Rapport de vitesse43 :1
- Longueur du moteur sans arbre5.88 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6201
- Dimension C de la longueur totale12.13 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids20.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60/50 Hz
- Courant de pleine charge2 80/1.40 A
- Couple de pleine charge219 po/lb
- Puissance d’entrée0.16 hp
- Classe d’isolationF
- Code KVAD
- kW0.12 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720092156
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageSpécial
- Cadre NEMA38
- Régime de sortie40.0 tr/min
- Rotation de l’arbreReconn.
- Type d’arbreParallèle
- Normes respectéesHomologué CE, CSA, UL
- Tension d’alimentation110 V
- Protection thermiqueAucun
- CUP_NON691720092156
- Volts à fréquence115/230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Condensateur séparé permanent conçu pour une entrée 115/230VAC 60/50 Hz
- Engrenages en acier usinés avec précision
- Engrenage hélicoïdal en acier de premier étage suivi d’engrenages à éperon
- La lubrification est une graisse semi-fluide permanente, réduisant ainsi les risques de fuites
- Les arbres de sortie ont des roulements à aiguilles pour des capacités de charge élevées
- Les arbres sont en acier trempé
- Boîte de conduits en option disponible