Motion
9775
Tuyau en polyuréthane non conducteur - 20 pi, DI 1/4 po, valeur nominale d’éclatement de 40000 psi, 3/8 NPT (aux deux extrémités)
N° D’ARTICLE MI05575194
N° MFR9775
Prix663.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau en polyuréthane non conducteur - 20 pi, DI 1/4 po, valeur nominale d’éclatement de 40000 psi, 3/8 NPT (aux deux extrémités)
N° D’ARTICLE MI05575194
N° MFR9775
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
Votre prix663.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur
    20 pi

Détails

  • Cote d’éclatement
    40000 psi
  • Extrémités de tuyau
    3/8 NPT (les deux extrémités)
  • Type de tuyau
    Polyuréthane non conducteur
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE 9775 , 20' NON CONDUCTEUR
  • Pour les applications nécessitant une isolation électrique
  • Raccords 3/8 NPTF aux deux extrémités
  • Facteur de fuite inférieur à 50 microampères
  • Polyuréthane orange pour une identification facile
  • Le revêtement n'est pas perforé, empêchant l'humidité de pénétrer dans le tuyau et affectant sa conductivité excessive
  • Les tuyaux ont une pression d’éclatement d’au moins 40,000 psi