Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Longueur50 pi
Détails
- Cote d’éclatement30000 psi
- Matériau de baseNoyau en nylon avec renfort en fibre de polyester
- Type de protectionProtection en plastique
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Extrémités de tuyau3/8 NPT (les deux extrémités)
- Type de tuyauPolyuréthane
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Composé d’un tube de noyau en nylon avec renfort en fibre de polyester qui résistera au rayon de courbure minimum SAE sans réduire la durée de vie utile
- Ces flexibles durent jusqu'à sept fois plus longtemps que les flexibles en caoutchouc et conviennent à un service continu à des températures de -40° à 150° F
- Tous les flexibles en polyuréthane de 1/4" (6,4 mm) de diamètre intérieur sont équipés de protections à ressort.
- La pression de fonctionnement est de 10,000 psi. Tous sont conformes aux normes MHI IJ100 et SAE 100R10