Spécifications
Dimensions
- De la base au port1.625 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4.750 po
- Taille de l’alésage5.125 po
- Longueur du filetage du collier2.250 po
- Hauteur étendue10.625 po
- Diamètre extérieur6.250 po
- Tige de piston Diamètre4.125 po
- Hauteur rétractée8.625 po
- Accident vasculaire cérébral2.000 po
- Profondeur du filetage1.000 po
- Taille du filetage1 – 8
- Poids63.00 lb
Détails
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Filetage du collier6-1/4 – 12
- Capacité du cylindre100 tonnes
- Zone effective20.620 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Nombre de trous4
- Capacité d’huile41.200 po3
- Saillie de la tige de piston0.125 po
- Série / TypeSérie C / à usage général
- tonnes à 10000 psi103.10 tonnes
Aperçu
- Le roulement en bronze d’aluminium réduit l’usure causée par les charges décentrées, la force du ressort en mazimum accélère la rétraction du piston, le corps en acier solide pour la durabilité, la tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion, les trous de montage de la base pour le positionnement
- Les ressorts de taille maximale accélèrent le retour du piston et augmentent la durée de vie du ressort
- Corps de cylindre en acier solide pour plus de durabilité
- La tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion
- Large gamme d'accessoires disponibles pour le filetage sur la tige de piston, le collier ou sur l'embase du cylindre
- Trous de montage de base standard sur les cylindres de 5 à 55 tonnes; en option sur les cylindres de 75 et 100 tonnes
- Un demi-accouplement femelle NPTF de 3/8 po est standard