Motion
PA50M
Pompe hydraulique basse pression pneumatique PA50 - à action unique, réservoir de 0.45 gal, capacité utilisable de 98.0 po3, 3200 psi max, débit de 28 po3/min à psi max, réservoir en métal
N° D’ARTICLE MI05575495
N° MFRPA50M
Prix2,178.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe hydraulique basse pression pneumatique PA50 - à action unique, réservoir de 0.45 gal, capacité utilisable de 98.0 po3, 3200 psi max, débit de 28 po3/min à psi max, réservoir en métal
N° D’ARTICLE MI05575495
N° MFRPA50M
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
Votre prix2,178.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    9.50 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 NPTF
  • Poids
    16.20 lb
  • Largeur
    5.00 po

Détails

  • Plage de pression d'air
    40 à 120 psi
  • Mot-clé de description
    Action unique
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    3200 psi
  • Type de pompe
    PA50 Pompe hydraulique basse pression pneumatique
  • Capacité du réservoir
    0.45 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    105.0 po3
  • Matériau du réservoir
    Métal
  • Débit typique à 0 lb/po2
    128.000 po3/min
  • Débit typique à 100 lb/po2
    110.000 po3/min
  • Débit typique à 1000 lb/po2
    88.000 po3/min
  • Débit typique à 3200 lb/po2
    28.000 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    28 po3/min
  • Capacité d’huile utilisable
    98.0 po3

Aperçu

Description du fabricant
PA50M POMPE, AIR
  • Pompes de sortie basse pression à vitesse unique de 3200 psi
  • Moteur pneumatique réparable pour une réparation économique
  • Le filtre d'entrée d'air protège le moteur—le filtre dans l'orifice de sortie protège contre les systèmes contaminés
  • Réservoirs assortis pour répondre aux exigences de votre application