Motion
PE303R
Vanguard® Pompe électrique 2-Speed PE30 - à action unique, 1 hp, réservoir de 1.25 gal, capacité utilisable de 280.0 po3, débit de 30 po3/min à psi max., 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575560
N° MFRPE303R
Prix9,523.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanguard® Pompe électrique 2-Speed PE30 - à action unique, 1 hp, réservoir de 1.25 gal, capacité utilisable de 280.0 po3, débit de 30 po3/min à psi max., 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575560
N° MFRPE303R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,523.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    16.000 po
  • Longueur totale
    10.000 po
  • Largeur totale
    9.000 po
  • Poids
    56.00 lb

Détails

  • Intensité
    13.0 A
  • Interrupteur de commande
    Télécommande du moteur (10 pi)
  • Mot-clé de description
    Action unique
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Puissance nominale
    1 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique à 2-SpeedPE30
  • Capacité du réservoir
    1.25 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    288.75 po3
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    87/82 dB(a)
  • Débit typique à 100 lb/po2
    300 po3/min
  • Débit typique à 1000 lb/po2
    44 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    30 po3/min
  • Débit typique à 500 lb/po2
    200 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    38 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    30 po3/min
  • CUP_NON
    662536272728
  • Capacité d’huile utilisable
    280.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    « Avancer », « retenir » et « retourner ». Lorsqu’elle est mise en position « retour », l’huile de retour de la pompe et du cylindre est retournée par leurs propres conduites de retour séparées, ce qui permet une rétraction plus rapide du piston. La fonction Posi-Check® protège contre la perte de pression lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
  • Numéro de pièce de la vanne
    9520
  • Type de vanne
    Vanne manuelle 3-Way, 3-Position (centre en tandem) avec PosiCheck®
  • Type/fonction de vanne
    Retour 3-Way, 3-Position / maintien avancé
  • Tension
    110/115 V

Aperçu

Description du fabricant
PE303R POMPE, ELEC 110/115V 50/60HZ
  • Idéal pour les applications d’entretien et de construction
  • Offre un poinçon puissant pour faire fonctionner les cylindres à simple ou double action
  • La cage de roulis intégrée protège la pompe contre les abus
  • 1 hp, monophasé, moteur à aimant permanent
  • Rapport haute performance/poids
  • Démarre sous pleine charge même lorsque la tension est réduite à 50  % de la valeur nominale
  • Homologué CSA pour une utilisation intermittente
  • Les télécommandes et/ou les électrovannes sont dotées de commandes de 24 volts
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon