Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale19.625 po
- Longueur totale11.500 po
- Largeur totale9.500 po
- Poids85.00 lb
Détails
- Intensité25.0 A
- Interrupteur de commandeTélécommande du moteur (10 pi) marche/arrêt
- Mot-clé de descriptionAction unique
- Fréquence60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.3450 tr/min
- Puissance nominale1-1/2 hp
- Type de pompePompe électrique à 2-SpeedPE46
- Capacité du réservoir2.50 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes577.5 po3
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po277/81 dB(a)
- Débit typique à 0 lb/po2500 po3/min
- Débit typique à 100 lb/po2450 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po246 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po251 po3/min
- Débit typique à Psi max.46 po3/min
- CUP_NON662536001847
- Capacité d’huile utilisable520.0 po3
- Détails de la fonction de la vanneLe piston du cylindre « avancer », « maintenir » et « retourner ».
- Numéro de pièce de la vanne9584
- Type de vanneVanne manuelle 3-Way, 2-Position
- Type/fonction de vanneRetour 3-Way, 2-Position / maintien avancé
- Tension115/230 V
Aperçu
- Convient le mieux aux applications d’entretien et de production sous le toit
- Pompe haute performance à deux vitesses
- À utiliser avec des bouteilles à simple ou double action à des pressions de fonctionnement de 10,000 psi
- Équipé d’un moteur à induction de 1-1/2 ch, 3,450 tr/min monophasé, 60 Hz à protection thermique qui démarre sous pleine charge
- Équipé d’une télécommande de 10 pieds
- Circuit de commande de 24 volts sur toutes les unités avec télécommande
- Homologué CSA pour une utilisation intermittente