Motion
PE4004
Pompe électrique 2-Speed PE400 - à action simple ou double, 10 hp, réservoir de 20.0 gal, capacité utilisable de 3927.0 po3, débit de 420 po3/min à psi max., 208–230/460 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575570
N° MFRPE4004
Prix58,401.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe électrique 2-Speed PE400 - à action simple ou double, 10 hp, réservoir de 20.0 gal, capacité utilisable de 3927.0 po3, débit de 420 po3/min à psi max., 208–230/460 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575570
N° MFRPE4004

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix58,401.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    36.375 po
  • Longueur totale
    25.000 po
  • Largeur totale
    24.000 po
  • Poids
    492.00 lb

Détails

  • Intensité
    34.0 A
  • Mot-clé de description
    Multi-action simple ou double
  • Fréquence
    60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Aspire max. 10000 lb/po2
    17.0 A @ 460 V, 34.0 A @ 230 V
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    1725 tr/min
  • Puissance nominale
    10 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique à 2-SpeedPE400
  • Capacité du réservoir
    20.0 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    4620 po3
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    73/80 dB(a)
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    420 po3/min
  • Débit typique à 1200 lb/po2
    1050 po3/min
  • Débit typique à 200 lb/po2
    1200 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    450 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    420 po3/min
  • CUP_NON
    662536001823
  • Capacité d’huile utilisable
    3927.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    « Avancer », « retenir » et « retourner ». La fonction Posi-Check® protège contre la perte de pression lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
  • Numéro de pièce de la vanne
    9506
  • Type de vanne
    Vanne 4-Way, 3-Position (centre en tandem) avec Posi-Check®
  • Type/fonction de vanne
    Retour 4-Way, 3-Position / maintien avancé
  • Tension
    208–230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
PE4004 POMPE, ELEC 206/230V 60HZ
  • Cylindres à double action de tonnage élevé, applications à cylindre simple ou multiple; jusqu’à 1000 tonnes
  • La pompe à deux vitesses à haut débit fournit jusqu’à 5 gal/min d’huile
  • Faible niveau de bruit de 73-80 dBA
  • La fonction d’arrêt électrique intégral empêche le redémarrage involontaire du moteur à la suite d’une interruption de service électrique; la protection contre les surintensités empêche les dommages au moteur causés par une surchauffe
  • Les boutons de commande « Stop » et « Start » sont de 24 volts; PE4004 possède une vanne manuelle à 4 voies/3 positions
  • La soupape de décharge externe est réglable de 1,500 à 10,000 psi
  • Roulettes robustes de 4 po de diamètre pour une manipulation facile
  • Le réservoir de 20 gallons est doté d’un indicateur de niveau d’huile bas
  • Le moteur de phase 3 possède tous les composants électriques nécessaires pour faire fonctionner la pompe; le client n’a pas de frais cachés lors de l’achat