Motion
PED254
Pompe électrique portative 2-Speed PED - Double action, 1-1/2 hp, réservoir de 5.00 gal, capacité utilisable de 1000.0 po3, débit de 25 po3/min à psi max., 115/230 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575572
N° MFRPED254
Prix13,611.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe électrique portative 2-Speed PED - Double action, 1-1/2 hp, réservoir de 5.00 gal, capacité utilisable de 1000.0 po3, débit de 25 po3/min à psi max., 115/230 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575572
N° MFRPED254
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
Prix13,611.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    20.750 po
  • Longueur totale
    18.000 po
  • Largeur totale
    13.000 po
  • Poids
    174.00 lb

Détails

  • Intensité
    22.0 A
  • Interrupteur de commande
    Moteur à distance
  • Mot-clé de description
    Double action
  • Fréquence
    60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Aspire max. 10000 lb/po2
    15.0 A @ 115 V, 7.5 A @ 230 V
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Puissance nominale
    1-1/2 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique portative 2-Speed PED
  • Capacité du réservoir
    5.00 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    1155 po3
  • Matériau du réservoir
    Acier
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    87/85 dB(a)
  • Débit typique à 100 lb/po2
    300 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    25 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    35 po3/min
  • Débit typique à 700 lb/po2
    40 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    25 po3/min
  • CUP_NON
    662536211413
  • Capacité d’huile utilisable
    1000.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    « Avancer », « retenir » et « retourner ». La fonction Posi-Check® protège contre la perte de pression lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
  • Numéro de pièce de la vanne
    9506
  • Type de vanne
    Vanne 4-Way, 3-Position (centre en tandem) avec Posi-Check®
  • Type/fonction de vanne
    Retour 4-Way, 3-Position / maintien avancé
  • Tension
    115/230 V

Aperçu

Description du fabricant
PED254 POMPE, ELEC 115/230V 60HZ
  • Idéal pour faire fonctionner plusieurs outils ou cylindres à partir d’un seul bloc d’alimentation; recommandé pour les cylindres jusqu’à 75 tonnes
  • Chaque unité d’alimentation contient deux pompes séparées et deux soupapes séparées permettant à l’opérateur de contrôler plusieurs processus avec une seule unité d’alimentation
  • Les deux pompes de chaque unité d’alimentation sont équipées d’une soupape de décharge réglable à l’extérieur
  • Les pompes à deux vitesses ont les mêmes débits basse pression et haute pression des deux vannes
  • Les débits et les pressions de chaque pompe sont indépendants
  • Non recommandé pour les démarrages et les arrêts fréquents