Spécifications
Dimensions
- Hauteur27.875 po
- Longueur26.250 po
- Poids154.00 lb
- Largeur20.250 po
Détails
- Mot-clé de descriptionMoteur Honda de 5.5 ch
- Type de moteurHonda
- Puissance5.5 hp
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de pompePG120 Pompe hydraulique à essence
- Capacité du réservoir5.7 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes1317 po3
- Débit typique à 100 lb/po2480 po3/min
- Débit typique à 1000 lb/po2175 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po2130 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po2150 po3/min
- Débit typique à Psi max.130 po3/min
- CUP_NON662536132145
- Capacité d’huile utilisable1300 po3
- Détails de la fonction de la vanne« Avancer », « retenir » et « retourner ». La fonction Posi-Check® protège contre la perte de pression lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
- Numéro de pièce de la vanne9506
- Type de vanneVanne manuelle 4-Way, 3-Position (centre en tandem) avec Posi-Check®
Aperçu
- Pompes haute performance à deux vitesses idéales pour les applications de construction, de déplacement de structure et de montage
- Un choix logique sur les chantiers où l’électricité ou l’air comprimé ne sont pas disponibles; pour les bouteilles à simple ou double action à des pressions de fonctionnement de 10,000 psi
- Toutes les pompes à essence/hydrauliques sont dotées d’une soupape Posi-Check® pour protéger contre la perte de pression lorsque la soupape passe de « avancée » à « retenue »
- Pompes de la série PG1200 alimentées par un moteur Honda à 4 temps de 5.5 ch avec décompression automatique et allumage électronique; livre plus de 1/2 gallons (130 po3) d’huile par minute à 10,000 psi
- Un réservoir de 5.7 gallons signifie une capacité adéquate pour les applications multicylindres; un filtre à air à double élément protège le moteur des environnements poussiéreux
- La « cage de roulement » robuste fournit des points de levage; les barres horizontales protègent l’unité et fournissent des poignées pour le transport
- L’isolation antidérapante en caoutchouc au fond du réservoir résiste au dérapage et atténue les vibrations
- Régulateur de pression externe réglable