Motion
PQ603S
Pompe électrique haute résistance PQ60 - à action unique, 2 hp, réservoir de 5.70 gal, capacité utilisable 1250.0 po3, débit de 60 po3/min à psi max., 230 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575610
N° MFRPQ603S
Prix20,490.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe électrique haute résistance PQ60 - à action unique, 2 hp, réservoir de 5.70 gal, capacité utilisable 1250.0 po3, débit de 60 po3/min à psi max., 230 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575610
N° MFRPQ603S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20,490.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    25.125 po
  • Longueur totale
    15.500 po
  • Largeur totale
    14.250 po
  • Poids
    183.00 lb

Détails

  • Intensité
    11.0 A
  • Interrupteur de commande
    Exécution/Arrêt/Pulse
  • Mot-clé de description
    Action unique
  • Fréquence
    60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    1725 tr/min
  • Puissance nominale
    2 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique robuste PQ60
  • Capacité du réservoir
    5.70 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    1316.7 po3
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    74/76 dB(a)
  • Débit typique à 100 lb/po2
    730 po3/min
  • Débit typique à 1000 lb/po2
    70 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    60 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    65 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    60 po3/min
  • CUP_NON
    662536002424
  • Capacité d’huile utilisable
    1250.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    Postes « Avancer », « maintenir » et « retourner ». Lorsqu’en « avancée », le solénoïde « B » est alimenté et l’huile passe de la pompe au cylindre par l’orifice de pression. En position « retour », le solénoïde « A » est sous tension et l’huile est dirigée du cylindre et de la pompe vers le réservoir. Lorsque les deux solénoïdes sont hors tension, en position « maintien », l’huile de la pompe est renvoyée vers le réservoir pendant que l’huile est vérifiée dans le cylindre. La fonction Posi-Check® retient la charge lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
  • Numéro de pièce de la vanne
    9599
  • Type de vanne
    Électrovanne 3-Way, 3-Position (fonctionnée par pilote) avec Posi-Check®
  • Type/fonction de vanne
    Retour 3-Way, 3-Position / maintien avancé
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
PQ603S POMPE, ELEC 230V 60HZ
  • Pompe spécialement conçue pour les opérations à cycle prolongé et intensif — jusqu’à 200 tonnes
  • Pour l’utilisation de cylindres à simple ou double action
  • L’enveloppe métallique empêche la saleté et l’humidité de pénétrer dans les composants électriques et du moteur
  • La fonction d’arrêt électrique empêche le redémarrage involontaire du moteur à la suite d’une interruption de service électrique
  • La soupape de décharge interne limite la pression à 10,000 psi, la soupape de décharge externe est réglable de 1,000 à 10,000 psi
  • Les pompes fonctionnent en dessous de la limite de bruit maximale de l’OSHA
  • Démarrer et fonctionner à pleine charge, même avec une tension réduite de 10  %