Motion
PQ1203
Pompe électrique haute résistance PQ120 - à action unique, 3 hp, réservoir de 5.70 gal, capacité utilisable 1250.0 po3, débit de 120 po3/min à psi max., 460 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575613
N° MFRPQ1203
Prix15,004.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe électrique haute résistance PQ120 - à action unique, 3 hp, réservoir de 5.70 gal, capacité utilisable 1250.0 po3, débit de 120 po3/min à psi max., 460 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI05575613
N° MFRPQ1203

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15,004.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    25.125 po
  • Longueur totale
    15.500 po
  • Largeur totale
    14.250 po
  • Poids
    157.00 lb

Détails

  • Intensité
    10.5 A
  • Interrupteur de commande
    Exécution/Arrêt/Pulse
  • Mot-clé de description
    Action unique
  • Fréquence
    60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Aspire max. 10000 lb/po2
    10.5 A @ 230 V, 5.3 A @ 460 V
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    1725 tr/min
  • Puissance nominale
    3 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique robuste PQ120
  • Capacité du réservoir
    5.70 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    1316.7 po3
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    73/78 dB(a)
  • Débit typique à 100 lb/po2
    730 po3/min
  • Débit typique à 1000 lb/po2
    160 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    120 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    130 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    120 po3/min
  • CUP_NON
    662536002370
  • Capacité d’huile utilisable
    1250.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    « Avancer », « retenir » et « retourner ». Lorsqu’elle est mise en position « retour », l’huile de retour de la pompe et du cylindre est retournée par leurs propres conduites de retour séparées, ce qui permet une rétraction plus rapide du piston. La fonction Posi-Check® protège contre la perte de pression lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
  • Numéro de pièce de la vanne
    9520
  • Type de vanne
    Vanne manuelle 3-Way, 3-Position (centre en tandem) avec PosiCheck®
  • Type/fonction de vanne
    Retour 3-Way, 3-Position / maintien avancé
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
PQ1203 POMPE, ELEC 460V 60HZ
  • Conçu spécialement pour les opérations à cycle prolongé et intensif — jusqu’à 400 tonnes
  • Démarrer et fonctionner à pleine charge, même avec une tension réduite de 10  %
  • La fonction d’arrêt électrique empêche le redémarrage involontaire du moteur à la suite d’une interruption de service électrique
  • La soupape de décharge interne limite la pression à 10,000 psi. La soupape de décharge externe est réglable de 1,000 à 10,000 psi
  • Pompe précâblée en usine avec une tension de 3hp, 460 V, 60 Hz. 3 Moteur de phase avec protection contre les surcharges thermiques : démarreur de moteur et élément chauffant fournis en équipement standard
  • Circuits de commande de 24 volts sur les unités avec télécommandes pour une sécurité accrue de l’utilisateur/opérateur
  • L’enveloppe métallique empêche la saleté et l’humidité de pénétrer dans les composants électriques et du moteur
  • Les pompes fonctionnent en dessous de la limite de bruit maximale de l’OSHA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon