Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale25.125 po
- Longueur totale15.500 po
- Largeur totale14.250 po
- Poids166.00 lb
Détails
- Intensité10.5 A
- Interrupteur de commandeExécution/Arrêt/Pulse
- Mot-clé de descriptionDouble action
- Fréquence60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Aspire max. 10000 lb/po210.5 A @ 230 V, 5.3 A @ 460 V
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.1725 tr/min
- Puissance nominale3 hp
- Type de pompePompe électrique robuste PQ120
- Capacité du réservoir5.70 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes1316.7 po3
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po273/78 dB(a)
- Débit typique à 100 lb/po2730 po3/min
- Débit typique à 1000 lb/po2160 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po2120 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po2130 po3/min
- Débit typique à Psi max.120 po3/min
- CUP_NON662536002394
- Capacité d’huile utilisable1250.0 po3
- Détails de la fonction de la vanne« Avancer », « retenir » et « retourner ». La fonction Posi-Check® protège contre la perte de pression lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
- Numéro de pièce de la vanne9506
- Type de vanneVanne 4-Way, 3-Position (centre en tandem) avec Posi-Check®
- Type/fonction de vanneRetour 4-Way, 3-Position / maintien avancé
- Tension460 V
Aperçu
- Conçu spécialement pour les opérations à cycle prolongé et intensif — jusqu’à 400 tonnes
- Démarrer et fonctionner à pleine charge, même avec une tension réduite de 10 %
- La fonction d’arrêt électrique empêche le redémarrage involontaire du moteur à la suite d’une interruption de service électrique
- La soupape de décharge interne limite la pression à 10,000 psi. La soupape de décharge externe est réglable de 1,000 à 10,000 psi
- Pompe précâblée en usine avec une tension de 3hp, 460 V, 60 Hz. 3 Moteur de phase avec protection contre les surcharges thermiques : démarreur de moteur et élément chauffant fournis en équipement standard
- Circuits de commande de 24 volts sur les unités avec télécommandes pour une sécurité accrue de l’utilisateur/opérateur
- L’enveloppe métallique empêche la saleté et l’humidité de pénétrer dans les composants électriques et du moteur
- Les pompes fonctionnent en dessous de la limite de bruit maximale de l’OSHA