Motion
R1502C
Cylindre/élévateur à haut tonnage - à action unique/retour de charge, capacité de 150 tonnes, 2.000 po. en course, 6.375 po. rétracté, 8.375 po. allongé
N° D’ARTICLE MI05575624
N° MFRR1502C
Prix5,393.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/élévateur à haut tonnage - à action unique/retour de charge, capacité de 150 tonnes, 2.000 po. en course, 6.375 po. rétracté, 8.375 po. allongé
N° D’ARTICLE MI05575624
N° MFRR1502C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,393.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.250 po
  • Taille de l’alésage
    6.250 po
  • Hauteur étendue
    8.375 po
  • Diamètre extérieur
    8.063 po
  • Tige de piston Diamètre  
    6.250 po
  • Hauteur rétractée
    6.375 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    2.000 po
  • Poids
    92.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Retour de charge/à action unique
  • Capacité du cylindre
    150 tonnes
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Zone effective
    30.680 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    61.400 po3
  • Saillie de la tige de piston
    0.125 po
  • Série / Type
    Série R / Tonnage élevé
  • tonnes à 10000 psi
    153.40 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
R1502C CYLINDRE, COURSE DE 150 TONNES 2 PO
  • Retour par gravité à haut ton, cycle faible avec bandes indicatrices visibles lorsque la limite de course est atteinte
  • La bande indicatrice visible alerte lorsque la limite de course est atteinte; le limiteur de course de l'orifice de trop-plein (« trou de débordement ») empêche le piston d'être trop étendu
  • Piston et corps en alliage traité thermiquement pour plus de fiabilité et de résistance
  • La tige de piston plaquée augmente la résistance à la corrosion et offre un support de roulement supérieur