Spécifications
Dimensions
- De la base au port2.125 po
- Taille de l’alésage4.091 po
- Diamètre du trou central2.125 po
- Longueur du filetage du collier1.875 po
- Cylindre de haut à diamètre3.219 po
- Hauteur étendue28.188 po
- Insérer la taille du filetage4 – 16
- Diamètre extérieur6.250 po
- Tige de piston Diamètre3.625 po
- Hauteur rétractée18.063 po
- Accident vasculaire cérébral10.125 po
- Poids120.00 lb
Détails
- ActionnementRetour hydraulique/à double action
- Filetage du collier6-1/2 – 12
- Capacité du cylindre60 tonnes
- Matériau du cylindreAcier
- Zone effective13.140 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile133.000 po3
- Tirer sur la pression interne à la capacité9313 psi
- Tirer la capacité du cylindre de rétraction40 tonnes
- Rétracter la zone d’effet cylindrique8.590 po2
- Tirer la capacité d’huile de rétraction87.000 po3
- Tirer tonnes à 10000 lb/po242.90 tonnes
- Série / TypeSérie RH / Trou central
- tonnes à 10000 psi65.70 tonnes
Aperçu
- Cylindre à trou central idéal pour tirer et tendre les câbles, boulons d’ancrage avec inserts de tête de piston interchangeables
- Les inserts de tête de piston interchangeables offrent une polyvalence d’application
- La fonction de sécurité intégrée empêche la surpression du circuit de rétraction
- La tige de piston plaquée résiste à l’usure; les joints supérieurs offrent une durée de vie élevée sans fuite
- La colonne montante résistante à la corrosion est dotée du traitement « Power Tech »
- Chaque cylindre est doté de demi-accouplements femelles NPTF de 9796 3/8 po
- Les modèles en acier de 60 à 200 tonnes sont équipés de poignées de transport amovibles