Motion
RPS256
Cylindre de 25 tonnes série C avec pompe à une vitesse P55 - course de 6.250 po / 254 mm, hauteur rétractée de 10.750 po, course de 219 mm pour rallonger le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575687
N° MFRRPS256
Prix3,339.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre de 25 tonnes série C avec pompe à une vitesse P55 - course de 6.250 po / 254 mm, hauteur rétractée de 10.750 po, course de 219 mm pour rallonger le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575687
N° MFRRPS256
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
Prix3,339.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur rétractée
    10.750 po
  • Accident vasculaire cérébral
    6.250 po
  • Poids
    42.70 lb

Détails

  • Numéro de pièce du coupleur
    9798
  • Capacité du cylindre
    25 tonnes
  • Numéro de pièce du cylindre
    C256C
  • Style cylindre
    Série C
  • Type de cylindre
    Action unique
  • Courses de poignée pour étendre complètement le cylindre
    219
  • Numéro de pièce du tuyau
    9756
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Numéro de pièce de la pompe
    P55
  • Vitesse de la pompe
    Vitesse unique
  • Type d’ensemble
    Ensemble bouteille et pompe

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE RPS256 , CYLINDRE ET POMPE
  • Ensembles de cylindres et de pompes assortis avec précision pour une vaste gamme d’applications
  • Comprend les raccords nécessaires, les coupleurs et le tuyau de 6 pi
  • Il est recommandé d’utiliser une jauge et un adaptateur de montage de jauge