Motion
YAT 206-104

SKF
YAT 206-104

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/4 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05576860
N° MFRYAT 206-104
Prix56.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAT 206-104

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/4 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05576860
N° MFRYAT 206-104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7087 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.1890 po
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571504612
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4384 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2518 lbf
  • Type de joint
    Joints en M
  • CUP_NON
    7316571504612

Aperçu

Description du fabricant
YAT206-104