Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre90 mm
- Global Largeur20 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6210-2RLDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6210-2RLD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 20 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant2147
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106967842