Motion
CM32D25VZ6A

LEESON ELECTRIC
CM32D25VZ6A

Moteur à engrenage CC brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 40  :1, 1/4 hp, 90 V, 62.0 tr/min, TENV, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI05582505
N° MFRCM32D25VZ6A
Prix1,324.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
CM32D25VZ6A

Moteur à engrenage CC brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 40  :1, 1/4 hp, 90 V, 62.0 tr/min, TENV, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI05582505
N° MFRCM32D25VZ6A
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
Prix1,324.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Taille du cadre
    32None
  • Rapport de vitesse
    40 :1
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    17.00 lb

Détails

  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    3.70 A
  • Couple de pleine charge
    135 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.31.4000
  • Puissance d’entrée
    1/4 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    90 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Spécial
  • Régime de sortie
    62.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • CUP_NON
    691720346181

Aperçu

Description du fabricant
M1125277.00,1/4HP,13F40-32,62RPM,
  • Arbre de sortie de la boîte de vitesses en acier inoxydable 303
  • Cadre, écrans d’extrémité, armature et composants intérieurs protégés par des composés d’émail et de polyester pour une résistance à l’humidité, aux acides, aux alcalis et à l’huile
  • Boîte de conduit moulée avec trous de conduit filetés et joints en nitrile pour empêcher l’eau de pénétrer
  • Le couvercle de la boîte à conduits est fabriqué en acier inoxydable 304
  • Pour toute condensation qui pourrait s’accumuler à l’intérieur du moteur, un évent de vapeur unidirectionnel en acier inoxydable est fourni
  • Tout le matériel est en acier inoxydable; peint avec de l’époxy blanc pour une résistance à la corrosion et une protection supérieures
  • Les ajustements usinés entre les cloches d’extrémité et le châssis du moteur sont scellés avec des joints d’étanchéité; les têtes de boulon traversant et les écrous scellés avec des rondelles en fibre
  • Joints toriques sous chaque couvercle de brosse filetée; l'engrenage à angle droit de type vis sans fin est doté d'une vis sans fin en acier trempé avec une roue à vis sans fin en bronze pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
  • Boîtier d'engrenages en aluminium avec précision PMAC ; Lubrification permanente avec bain d'huile ; La boîte d'engrenages est équipée de tous les roulements à billes
  • L’arbre de sortie est interchangeable sur le terrain de la main gauche à la main droite par réassemblage; l’arbre de sortie double est disponible en option d’usine