Motion
5310ZZ
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 1.7500 po, Double blindage, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI05583554
N° MFR5310ZZ
Prix355.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 1.7500 po, Double blindage, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI05583554
N° MFR5310ZZ
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
Prix355.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    1.7500 po
  • Poids
    4.25 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    5310 ZZ DOUBLE RANGÉE ANGULAIRE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893856828
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893856828

Aperçu

Description du fabricant
5310 ZZ DOUBLE RANGÉE ANGULAIRE