Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre41.7 mm
- Extérieur Diamètre48.7 mm
- Poids global1.68 g
- Épaisseur0.1380 po, 3.50 mm
Détails
- Type d’accessoireJoint torique
- Détails supplémentairesrésistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
- CouleurNoir
- Section transversale3.5 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- Tolérance de la section transversale+/-0.1 mm
- Duromètre70 Duromètre
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.41 mm
- Numéro de catalogue du fabricant67132403
- MatérielCaoutchouc nitrile (Buna)
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- SérieOU DHH
- Plage de température-22 à 212F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueHydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage
Aperçu
- très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.