Motion
M14060TU
Manchon lisse et roulement à bride - DI 140 mm, DI 145 mm, longueur 60 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05585941
N° MFRM14060TU
Prix52.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et roulement à bride - DI 140 mm, DI 145 mm, longueur 60 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05585941
N° MFRM14060TU
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
Prix52.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Diamètre intérieur
    140 mm
  • Diamètre intérieur
    140 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    145 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Global Longueur  
    60 mm
  • Largeur totale
    145 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    139.937 à 140.000 po
  • Poids
    1.1010 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    Palier à coussinet-douille en acier PTFE M14060TU140 X 145 X 60mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M14060TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802069483
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Normes respectées
    REACH, conforme à la norme ROHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802069483

Aperçu

Description du fabricant
M14060TU 140 X 145 X 60MM PFE EN ACIER