Motion
15012XT3G504

WEG ELECTRIC CORP
15012XT3G504

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 150 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 504/5 cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI05586354
N° MFR15012XT3G504
Prix59,012.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
15012XT3G504

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 150 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 504/5 cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI05586354
N° MFR15012XT3G504
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
Prix59,012.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6319
  • Taille du cadre
    504/5
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6316
  • Dimension C de la longueur totale
    49.45 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    2893.46 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Système de rétention de la flamme;Les moteurs sont certifiés pour le service Vfd; Imprégnation constante du débit de résine; Drain exd fritté; Double cosses de mise à la terre;Thermostat - 2 fils 1 par phase 155°C
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :150, F#504/5T, TR/MIN :1200, 460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    150 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6319 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    174 A
  • Courant de pleine charge
    174.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.80 %
  • Couple de pleine charge
    662 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4080
  • HP
    150 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    110 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15012XT3G504
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6316 C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • CUP_NON
    7892304607220
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
15012XT3G504