Motion
2183
ShopAir™ Palan à chaîne pneumatique - capacité de 1/2 tonnes, hauteur de levage de 10 pi, vitesse de levage maximale de 11 pi/min
N° D’ARTICLE MI05587197
N° MFR2183
Prix3,295.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ShopAir™ Palan à chaîne pneumatique - capacité de 1/2 tonnes, hauteur de levage de 10 pi, vitesse de levage maximale de 11 pi/min
N° D’ARTICLE MI05587197
N° MFR2183
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
Prix3,295.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    13.5600 po
  • Longueur du boîtier
    12.8438 po
  • Largeur du boîtier
    8.1300 po
  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    90 psi
  • Poids de l’outil
    34 lb
  • Poids
    43.00 lb

Détails

  • Consommation d'air
    34 scfm
  • Revêtement de finition de carrosserie
    Revêtement en poudre époxy
  • Matériau de la chaîne
    Alliage
  • Matériau du crochet
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Vitesse de levage maximale
    11 pi/min
  • Type de montage
    Crochet rigide
  • Reeving
    2
  • Capacité de poids
    1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
2183 AIR DE PALAN À CHAÎNE 1000LB 10FT 11FPM
  • Le revêtement en poudre époxy DURABLE ET CONÇU POUR DURER offre un extérieur durable. Un engrenage de réduction durable signifie un fonctionnement fiable. Un élévateur oblique à une poche offre une durée de vie plus longue de la chaîne. Le train d’engrenages est à vie - lubrifié avec de la graisse non oxydante.
  • CONÇU POUR UNE VARIÉTÉ D’APPLICATIONS Échappement externe fileté pour évacuer les gaz d’échappement dans les salles blanches ou les applications de peinture. Conception compacte et compacte pour les applications commerciales et industrielles. Moteur pneumatique industriel pour les applications difficiles. Chute maximale de la lampe suspendue - 36 pi
  • MATÉRIAUX DE RÉSISTANCE INDUSTRIELLE Crochet inférieur de type loquet en acier forgé trempé (rotation 36º) et crochet supérieur rigide de type loquet. Châssis de levage robuste en alliage d'aluminium moulé. Garantie à vie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
  • SÉCURITAIRE ET EXACT Débit variable, deux pendentifs à levier pour une détection précise de la charge. Dispositif de protection contre les surcharges standard.
  • MADE IN USA
  • CONFORME À L’ASME B3.21
  • CARACTÉRISTIQUES FACULTATIVES Le palan à chaîne CM ShopAir offre des vitesses de levage supérieures, une conception robuste et un repérage de charge précis dans un palan à chaîne pneumatique portatif. Il est idéal pour un palan de poste de travail ou un palan de chaîne de production en raison de sa conception compacte et de sa légèreté.