Spécifications
Dimensions
- Hauteur de levage15 pi
Détails
- Vitesse de levage maximale16 fp/min
- Type de montageCrochet
- Tension d’alimentation230/460 V
- CUP_NON043927441068
- Capacité de poids1/2 tonnes
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- L'embrayage de protection contre les surcharges empêche le levage au-delà de la capacité de charge
- Classification de moteur H4 pour usage intensif
- Isolation et thermocontact de classe F dans le moteur, engrenages hélicoïdaux lubrifiés à bain d’huile, boîtier peint en poudre, chaîne zinguée et cordons d’alimentation/dépendants câblés pour une longue durée de vie
- La conception ouverte permet un accès rapide au frein CA, au panneau de commande et un changement de câblage simple pour les tensions de commutation
- Suspension à crochet (suspension à crochet disponible sur demande)
- Le moteur HP plus petit fonctionne aux mêmes vitesses et aux mêmes fonctions que la concurrence et réduit la consommation d’énergie
- Approuvé par la CSA, ASME B30.16