Spécifications
Dimensions
- Taille du crochet1 po
- Poids23.40 lb
Détails
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de crochetCrochet pour élingue à œillet
- Capacité de poids47700 lb
Aperçu
- À utiliser avec les chaînes de catégorie 80 et 100
- Fatigue évaluée selon les spécifications de grade 100
- Disponible avec ou sans loquet
- Alliage d’acier trempé et trempé
- Finition durable enduite de poudre orange
- Testé à 100 %
- 4:1 facteur de conception
- Conforme aux normes ASTM A952