Spécifications
Dimensions
- Limite de charge de service maximale13,200 lb
- Limite de charge de travail min.13200 lb
- Profondeur de la gorge6.7720 po
- Poids101.50 lb
Détails
- Capacité13200 lb
- CouleurJaune et noir
- Ouverture de la pince de levage1/4 à 3 po
- Numéro CUP du fabricant043927226207
- CUP_NON043927226207
Aperçu
- Doit être utilisé par paires
- Les pinces ont des dents lisses et peuvent être utilisées sur tous les types de matériaux
- Une seule paire de pinces CH peut être utilisée avec une élingue à deux pattes
- Manille intégrée sur la pince CH conçue pour accepter le crochet de sangle de chaîne de taille appropriée
- Dents dentelées disponibles : lorsque des dents dentelées sont utilisées, la dureté maximale du matériau à soulever ne doit pas dépasser 300 Brinell
- Peut être conçu pour s’adapter à n’importe quelle charge ou épaisseur de plaque