Motion
CH2
Pince de plaque horizontale robuste Camlok® série CH - Ouverture de 0 à 1-1/4 po, capacité de 4400 lb
N° D’ARTICLE MI05587498
N° MFRCH2
Prix1,039.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince de plaque horizontale robuste Camlok® série CH - Ouverture de 0 à 1-1/4 po, capacité de 4400 lb
N° D’ARTICLE MI05587498
N° MFRCH2
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
Prix1,039.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Limite de charge de service maximale
    4,400 lb
  • Limite de charge de travail min.
    4400 lb
  • Profondeur de la gorge
    3.2280 po
  • Poids
    24.50 lb

Détails

  • Capacité
    4400 lb
  • Couleur
    Jaune et noir
  • Ouverture de la pince de levage
    0 à 1-1/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    043927226160
  • CUP_NON
    043927226146

Aperçu

Description du fabricant
CH2 BRIDE DE FIXATION DE PLAQUE HORIZONTALE 4400LB
  • Doit être utilisé par paires
  • Les pinces ont des dents lisses et peuvent être utilisées sur tous les types de matériaux
  • Une seule paire de pinces CH peut être utilisée avec une élingue à deux pattes
  • Manille intégrée sur la pince CH conçue pour accepter le crochet de sangle de chaîne de taille appropriée
  • Dents dentelées disponibles : lorsque des dents dentelées sont utilisées, la dureté maximale du matériau à soulever ne doit pas dépasser 300 Brinell
  • Peut être conçu pour s’adapter à n’importe quelle charge ou épaisseur de plaque