Spécifications
Dimensions
- Portée de détection ferreuse9.52 mm, 0.375 po
Détails
- Classification de zoneCSA/FMCI I, Div 2, Grps A-DCI II, Div 1&2, Grps E-GCI III
- Style de carrosserieCarré
- Exigences relatives au circuitPNP/NPN/NO/NC
- Formulaire de contactSPDT
- Valeur nominale électrique120 V ac/10A, 240 V ac/5A, 480 V ac/2.5A, 24 V dc/3A, 48 V dc/1A, 120 V dc/0.5A
- Matériau du boîtierLaiton
- Type d’interrupteur de fin de courseCapteur de proximité à contact sec
- Position de sortieÀ gauche de la zone de détection
- Type de produitInterrupteurs de proximité à contact sec
- Type de détectionDétection latérale étendue
- Série10/20-Series
- Activation de la commutationCible ferreuse ou magnétique
- Fonction de commutationContact sec
- Fiche technique
- Option de câblageBorne Block1/2 po - 14 NPT