Motion
25-110-160-psi/kPa

NOSHOK INC
25-110-160-psi/kPa

Manomètre, boîtier ABS 2.5 po, alliage de cuivre interne, 160 psi/kPa, raccord arrière 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI05591625
N° MFR25-110-160-psi/kPa
Prix36.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-110-160-psi/kPa

Manomètre, boîtier ABS 2.5 po, alliage de cuivre interne, 160 psi/kPa, raccord arrière 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI05591625
N° MFR25-110-160-psi/kPa
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
Prix36.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    2.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140 °F
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 160 psi

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE 25-110-160-PSI/KPA
  • Jauge sèche à usage général précise et fiable avec cuisinières à vide et à composé et boîtier en ABS ou en acier
  • Idéal pour les applications hydrauliques, pneumatiques, médicales, pompes, compresseurs, commandes de réfrigération et plus encore. Plusieurs options de connexion sont disponibles, y compris le montage sur panneau
  • Une grande variété de plages de pression, d’options de balance, de tailles de connexions et d’options, y compris des brides, des options de boîtier, des anneaux de recouvrement, des matériaux de lentille, des pointeurs et des orifices, sont également disponibles.Le nettoyage pour le service d’oxygène est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’Halocarbone (HL).