Spécifications
Dimensions
- Poids2 kg
Détails
- ConstructionTresse en treillis
- Section transversale0.500 po
- Type de lubrificationDispersion PTFE et vaseline
- Numéro CUP du fabricant717744940041
- MatérielFibre de carbone
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Vanne de pression maximale500 psi
- Température maximale ATM600 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification Ph1-12 pH
- Type de produitEmballage
- Style5000-PBI
- CUP_NON717744940041
Aperçu
- Le meilleur choix pour le service de boues non contaminées
- Faible résistance à l’abrasion et aux produits chimiques pour un service prolongé
- Idéal là où la contamination est interdite, comme dans l’industrie des pâtes et papiers
- Le style 5000-PBI * combine un matériau aérospatial à la fibre d’agrafe de carbone pour rendre l’emballage très résistant à l’abrasion
- Même conformabilité et ajustement facile que notre modèle 5000 pour une installation et un démarrage plus rapides