Motion
16MP-8FPX90

GATES RUBBER CO
16MP-8FPX90

Raccord adaptateur 725906775 - Raccord tournant femelle de tuyau 1/2 po. x tuyau mâle rigide de 1 po.
N° D’ARTICLE MI05595866
N° MFR16MP-8FPX90
Prix63.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16MP-8FPX90

Raccord adaptateur 725906775 - Raccord tournant femelle de tuyau 1/2 po. x tuyau mâle rigide de 1 po.
N° D’ARTICLE MI05595866
N° MFR16MP-8FPX90
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
Prix63.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille End 2
    1 NPTF
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle pivotant 1/2 po x tuyau mâle rigide 1 po
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Numéro CUP du fabricant
    770075174547
  • CUP_NON
    770075174547

Aperçu

Description du fabricant
16MP-8FPX90 ADAPTATEUR 7259-06775