Motion
24MP-12MP
Raccord adaptateur - tuyau mâle rigide 1-1/2 po. x tuyau mâle rigide 3/4 po.
N° D’ARTICLE MI05596142
N° MFR24MP-12MP
Prix70.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur - tuyau mâle rigide 1-1/2 po. x tuyau mâle rigide 3/4 po.
N° D’ARTICLE MI05596142
N° MFR24MP-12MP
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
Prix70.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 NPTF, 3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille End 2
    1-1/2 NPTF, 3/4 NPTF
  • Poids
    0.73 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Mot-clé de description
    1-1/2 in Male Pipe Rigid x 3/4 in Male Pipe Rigid
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Numéro CUP du fabricant
    770075172383
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    770075172383

Aperçu

Description du fabricant
24MP-12MP ADAPTATEUR 7259-08545
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon