Motion
24MB-PLUG
Fiche 725905185 - Bossage de joint torique mâle 1-1/2 po, (SAE) Filetage 1-7/8–12
N° D’ARTICLE MI05596168
N° MFR24MB-PLUG
Prix42.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche 725905185 - Bossage de joint torique mâle 1-1/2 po, (SAE) Filetage 1-7/8–12
N° D’ARTICLE MI05596168
N° MFR24MB-PLUG
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
Prix42.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Mot-clé de description
    1-1/2 po mâle Boss avec joint torique
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-7/8–12
  • Numéro CUP du fabricant
    072053539288
  • CUP_NON
    072053539288

Aperçu

Description du fabricant
24MB-PLUG ADAPTATEUR 7259-05185