Motion
7002A5TRSULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7002A5TRSULP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 15 mm, DE de 32 mm, largeur de 9 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05598166
N° MFR7002A5TRSULP4Y
Prix404.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7002A5TRSULP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 15 mm, DE de 32 mm, largeur de 9 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05598166
N° MFR7002A5TRSULP4Y
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
Prix404.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    9 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7002A5TRSULP4Y PALIER
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176731112
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176731112

Aperçu

Description du fabricant
7002A5TRSULP4Y PALIER